AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2047890 129 TB M50 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2047890 129 TB M50 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4012196332311

Codice prodotto

OBO2047890

Cod. produttore

2047890

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

Manicotto terminale per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2047890 - 129 TB M50 MANICOTTO APRIBILE M50