AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2047812 129 TB M16 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2047812 129 TB M16 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196390823

Codice prodotto

OBO2047812

Cod. produttore

2047812

Produttore

OBO

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

Manicotto terminale per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2047812 - 129 TB M16 MANICOTTO APRIBILE M16