AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046841 S20W G TUBO A INNESTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046841 S20W G TUBO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 18.1 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

4012195924654

Codice prodotto

OBO2046841

Cod. produttore

2046841

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

18.1 mm

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile nel cemento:

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

no

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

no

Temperatura di esercizio:

-45...400 °C

Tubo Tubo ø20, 3000mm, St, G