AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046825 SBN20 SW CURVA A 90?

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046825 SBN20 SW CURVA A 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Altri

  • Colore - Nero

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196388073

Codice prodotto

OBO2046825

Cod. produttore

2046825

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Altri

Colore:

Nero

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Con manicotto:

Diametro:

20.6 mm

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Altri

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Flessibile:

no

Curva per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046825 - SBN20 SW Curva innesto tubo D20mm