AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046754 S40W A4 TUBO ACCIAIO INOX

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046754 S40W A4 TUBO ACCIAIO INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Diametro interno - 37.6 mm

Confezione

  • 9 M

EAN

4012195923985

Codice prodotto

OBO2046754

Cod. produttore

2046754

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

40 mm

Diametro interno:

37.6 mm

Colore:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

Superficie spazzolata:

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...400 °C

Tubo in acciaio Inox Non filettato ø40, 3000mm, V4A, 1.4571, GEB