AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046056 SVM40W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046056 SVM40W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Colore - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Filettato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195926290

Codice prodotto

OBO2046056

Cod. produttore

2046056

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Colore:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046056 - SVM40W ALU CURVA TUBO FILETT. M40X1 5 A