AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046037 SM50W ALU TUBO ALLUMINIO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046037 SM50W ALU TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Collegamento 1 - Manicotto

Confezione

  • 15 M

EAN

4012195926160

Codice prodotto

OBO2046037

Cod. produttore

2046037

Produttore

OBO

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

50 mm

Collegamento 1:

Manicotto

Diametro interno:

47.9 mm

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento 2:

Filettatura esterna metrica

Superficie lucida:

no

Installabile all'esterno:

Installabile nel cemento:

Superficie spazzolata:

no

Installabile su macchine e attrezzature:

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):

Installabile sottopavimento:

Installabile sul legno:

Installabile in intercapedine:

Idoneo per posa interrata:

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Tubo metallico da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046037 - SM50W ALU TUBO FILETTATO M50X1 5 3000 A