AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2036169 106 PG16 PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2036169 106 PG16 PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 10...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195172581

Codice prodotto

OBO2036169

Cod. produttore

2036169

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

10...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

27 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Pressacavo standard forma A secondo DIN 46320 con anello di tenuta singolo in NR/SBR. Filettatura PG secondo DIN 40430. Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.