AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2033021 108 M32 PS TAPPO A VITE - 2033021

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2033021 108 M32 PS TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195431299

Codice prodotto

OBO2033021

Cod. produttore

2033021

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Numero RAL:

7035

Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.