AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2033016 108 M25 PS TAPPO A VITE - 2033016

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2033016 108 M25 PS TAPPO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195426615

Codice prodotto

OBO2033016

Cod. produttore

2033016

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Numero RAL:

7035

Tappo filettato secondo DIN 46320 con filettatura metrica secondo IEC 423.