AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2032503 90 PG 9 DSMB NIPPLO A VITE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2032503 90 PG 9 DSMB NIPPLO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 5...9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195169819

Codice prodotto

OBO2032503

Cod. produttore

2032503

Produttore

OBO

Diametro nominale:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Chiuso

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

5...9 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Dimensione nominale PG:

9

Niples filettati con membrana perforabile PG9, PE, grigio chiaro, 7035