AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2032023 90 M32 OF NIPPLO A VITE - 2032023

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2032023 90 M32 OF NIPPLO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 16...23 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195477853

Codice prodotto

OBO2032023

Cod. produttore

2032023

Produttore

OBO

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

16...23 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2032023 - 90 M32 OF NIPLES FILETTATO