AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2032019 90 M25 OF NIPPLO A VITE - 2032019

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2032019 90 M25 OF NIPPLO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Aperto

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 10...16 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195477792

Codice prodotto

OBO2032019

Cod. produttore

2032019

Produttore

OBO

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Aperto

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

10...16 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Niples filettati Esecuzione aperta M25, PE, grigio chiaro, 7035