AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2030802 107 R PG29-21 PA RIDUZIONE - 2030802

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2030802 107 R PG29-21 PA RIDUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 28.3

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 37

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195434658

Codice prodotto

OBO2030802

Cod. produttore

2030802

Produttore

OBO

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

28.3

Dimensioni filettatura metrica esterna:

37

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzione PG29-PG21, PA, grigio chiaro, 7035