OBO BETTERMANN - OBO2030705 107 R PG11- 7 PA RIDUZIONE - 2030705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Nichelato - no
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012195824350
Codice prodotto
OBO2030705
Cod. produttore
2030705
Produttore
OBO
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
11
Dimensione PG filettatura interna:
7
Riduzione PG11-PG7, PA, grigio chiaro, 7035


