AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2030098 107 F PG9 PE GUARNIZIONE CONN. FILETTATA - 2030098

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2030098 107 F PG9 PE GUARNIZIONE CONN. FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 19 mm

  • Diametro interno - 14.7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 1.6 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195168263

Codice prodotto

OBO2030098

Cod. produttore

2030098

Produttore

OBO

Diametro esterno:

19 mm

Diametro interno:

14.7 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

1.6 mm

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura PG:

9

Guarnizione raccordo PG9, PE