AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029696 107 C VM 32 4X8 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029696

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029696 107 C VM 32 4X8 INSERTO MULTI-TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25.1 mm

  • Diametro interno - 8 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 13.4 mm

  • Numero di esecuzioni - 4

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195036388

Codice prodotto

OBO2029696

Cod. produttore

2029696

Produttore

OBO

Diametro esterno:

25.1 mm

Diametro interno:

8 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

13.4 mm

Numero di esecuzioni:

4

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

32

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM32,4X8, NBR-SBR, nero