AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2029688 107 C VM 25 3X7 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029688

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2029688 107 C VM 25 3X7 INSERTO MULTI-TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 19.8 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 10 mm

  • Numero di esecuzioni - 3

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195036197

Codice prodotto

OBO2029688

Cod. produttore

2029688

Produttore

OBO

Diametro esterno:

19.8 mm

Diametro interno:

7 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

10 mm

Numero di esecuzioni:

3

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

25

Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,3X7, NBR-SBR, nero