OBO BETTERMANN - OBO2029679 107 C VM 25 5X4 INSERTO MULTI-TENUTA - 2029679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 19.8 mm
Diametro interno - 4 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 10 mm
Numero di esecuzioni - 5
Confezione
50 PZ
EAN
4012195036012
Codice prodotto
OBO2029679
Cod. produttore
2029679
Produttore
OBO
Diametro esterno:
19.8 mm
Diametro interno:
4 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
10 mm
Numero di esecuzioni:
5
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
Inserto di tenuta multiplo a V-TEC VM VM25,5X4, NBR-SBR, nero


