OBO BETTERMANN - OBO2029511 107VS VM 5 PA TAPPO A VITE - 2029511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 10 mm
Diametro interno - 5.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 12
Confezione
50 PZ
EAN
4012195389934
Codice prodotto
OBO2029511
Cod. produttore
2029511
Produttore
OBO
Diametro esterno:
10 mm
Diametro interno:
5.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
12
Adatto per filettatura PG:
9
Tappo di protezione grigio chiaro; RAL 7035 contro polvere e acqua per chiudere i pressacavi V-TEC installati ma non (ancora) posati... Pressacavi.


