AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2022766 V-TEC VM20+ LGR PRESSACAVO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2022766 V-TEC VM20+ LGR PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195860945

Codice prodotto

OBO2022766

Cod. produttore

2022766

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Pressacavo con controdado M20, PA, grigio chiaro, 7035