AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2012049 89 ROE 12-16 NIPPLO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2012049 89 ROE 12-16 NIPPLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Tranciabile

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 12...16 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195156130

Codice prodotto

OBO2012049

Cod. produttore

2012049

Produttore

OBO

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Tranciabile

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

12...16 mm

Colore:

Grigio

Per pareti di spessore:

0...3 mm

Privo di alogeni:

Dimensione nominale PG:

13.5

Passacavo a membrana OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2012049 - 89 ROE 12-16 PASSACAVI