OBO BETTERMANN - OBO2011689 EDK 25 RW TENUTA A INNESTO - 2011689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Modello - Tranciabile
Materiale - Plastica
Colore - weiß
Confezione
100 PZ
EAN
4012195303206
Codice prodotto
OBO2011689
Cod. produttore
2011689
Produttore
OBO
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Modello:
Tranciabile
Materiale:
Plastica
Colore:
weiß
Per pareti di spessore:
2.2...2.2 mm
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
9010
La tenuta a innesto può essere adattata al rispettivo diametro del cavo per mezzo di tagli graduali.