AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007710 T 60 HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007710 T 60 HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195985822

Codice prodotto

OBO2007710

Cod. produttore

2007710

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

114 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

74 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Altri

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007710 - T 60 HD LGR Scatola derivazione