AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007347 T 100 F SCATOLA DI DERIVAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007347 T 100 F SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195286547

Codice prodotto

OBO2007347

Cod. produttore

2007347

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Sezione max. del conduttore:

10 mm²

Numero di ingressi:

10

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

151 mm

Larghezza:

117 mm

Profondità:

67 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007347 - T 100 F SCATOLA DERIVAZIONE