AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2007255 T 100 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2007255 T 100 OE SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195386636

Codice prodotto

OBO2007255

Cod. produttore

2007255

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Sezione max. del conduttore:

10 mm²

Numero di ingressi:

0

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

67 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Altri

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatola di derivazione senza passacavi 150x116x67, PP, grigio chiaro, 7035