AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003804 HG 61 SCATOLA CARTONGESSO HW - 2003804

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003804 HG 61 SCATOLA CARTONGESSO HW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Tondo

  • Colore - Arancione

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 68 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196687084

Codice prodotto

OBO2003804

Cod. produttore

2003804

Produttore

OBO

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Tondo

Colore:

Arancione

Modello:

Singolo

Diametro:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

61...61 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Numero di ingressi:

10

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Imbocco:

Altri

Scatola da incasso OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2003804 - HG 61 HW SCATOLA PER CARTONGESSO