AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003723 UG 66-DV-L SCATOLA CARTONGESSO UP - 2003723

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003723 UG 66-DV-L SCATOLA CARTONGESSO UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Ovale

  • Colore - schwarz

  • Modello - Doppio

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Tipo di costruzione - Scatola di derivazione / porta apparecchi

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196856558

Codice prodotto

OBO2003723

Cod. produttore

2003723

Produttore

OBO

Forma:

Ovale

Colore:

schwarz

Modello:

Doppio

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Profondità:

67...67 mm

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

68 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

no

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

24

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola per apparecchi da incasso doppia con ingressi a membrana ermetici, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 67 mm.• Con 4 attacchi accoppiabili con attacco a baionetta• 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm• 4 ingressi fino a Ø 20 mm• 14 ingressi fino a Ø 11 mm• 2 ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo