OBO BETTERMANN - OBO2003706 UG 46-L SCATOLA DA INCASSO - 2003706
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Colore - schwarz
Modello - Singolo
Diametro - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
25 PZ
EAN
4012196715886
Codice prodotto
OBO2003706
Cod. produttore
2003706
Produttore
OBO
Forma:
Tondo
Colore:
schwarz
Modello:
Singolo
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Profondità:
46...46 mm
Fissaggio degli apparecchi:
A vite
Materiale:
Plastica
Con viti:
no
Passaggio scatola tramite foro apertura:
no
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
20 / 25 mm
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
8
Privo di alogeni:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato