AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003702 UG 66 SCATOLA DA INCASSO - 2003702

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003702 UG 66 SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Tondo

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196689910

Codice prodotto

OBO2003702

Cod. produttore

2003702

Produttore

OBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Tondo

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

66...66 mm

Accoppiabile:

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

13

Numero di manicotti in dotazione:

3

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Imbocco:

Attacco per tubo

Scatola da incasso OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2003702 - UG 66 UP Scatola incasso