AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003700 UG 46 SCATOLA DA INCASSO - 2003700

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003700 UG 46 SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Colore - schwarz

  • Modello - Singolo

  • Diametro - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196689897

Codice prodotto

OBO2003700

Cod. produttore

2003700

Produttore

OBO

Forma:

Tondo

Colore:

schwarz

Modello:

Singolo

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

46...46 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 / 25 mm

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

7

Privo di alogeni:

Scatola per apparecchi da incasso per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm.• 4 x 3 tappi coprivite• Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta• 6 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm• 1 ingresso fino a Ø 20 mm sul fondo