AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2002329 B 11 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2002329 B 11 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 136 mm

  • Larghezza - 57 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Plastica

  • Sezione max. del conduttore - 10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195107590

Codice prodotto

OBO2002329

Cod. produttore

2002329

Produttore

OBO

Lunghezza:

136 mm

Larghezza:

57 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Sezione max. del conduttore:

10 mm²

Numero di ingressi:

8

Tipo di ingresso:

Pressacavo

Privo di alogeni:

Con copertura:

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

660 V

Temperatura di esercizio:

-40...65 °C

Scatola di derivazione con morsettiera 136x111x57, UF, Typ 131.5, grigio chiaro, 7035