AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2002167 B 10 M SCATOLA DI DERIVAZIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2002167 B 10 M SCATOLA DI DERIVAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012195107668

Codice prodotto

OBO2002167

Cod. produttore

2002167

Produttore

OBO

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Sezione max. del conduttore:

4 mm²

Numero di ingressi:

7

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

91 mm

Larghezza:

91 mm

Profondità:

51 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Filettato e prestampato

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

660 V

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-40...65 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 2,5 - 4 mm², in combinazione con la morsettiera 700/6 M la scatola ha la sezione nominale pari a 4 mm², 2 fori di fissaggio per viti fino a 5 mm di Ø sulla parte esterna della scatola. 4viti di copertura, 7 fori entrate cavi apribili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto.Dimensioni interne: 80 x 80 x 39 mm.