OBO BETTERMANN - OBO1486294 SSP 20-40 M8 A4 CLIP FLANGIA - 1486294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 20...40 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Confezione
25 PZ
EAN
4012196342228
Codice prodotto
OBO1486294
Cod. produttore
1486294
Produttore
OBO
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
20...40 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316L (1.4404)


