AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1486232 SSP 6-21 M6 FT CLIP FLANGIA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1486232 SSP 6-21 M6 FT CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 6...21 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196342112

Codice prodotto

OBO1486232

Cod. produttore

1486232

Produttore

OBO

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

6...21 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

8

Cerniera regolabile:

no

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1486232 - SSP 6-21 M6 FT GRAFFA ESE.S. 6-21MM