OBO BETTERMANN - OBO1483991 CPC M6X11 MORSETTO PROFILO A SOFFITTO - 1483991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Dimensione filettatura, metrica - 6
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura - 220 N
Confezione
100 PZ
EAN
4012196503070
Codice prodotto
OBO1483991
Cod. produttore
1483991
Produttore
OBO
Tipo di connessione:
Filettato
Dimensione filettatura, metrica:
6
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
220 N


