OBO BETTERMANN - OBO1483781 BCVPC 3-7 D20 CLIP FLANGIA - 1483781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore - 3...7 mm
Diametro del tubo / cavo - 19...19 mm
Incernierato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502899
Codice prodotto
OBO1483781
Cod. produttore
1483781
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore:
3...7 mm
Diametro del tubo / cavo:
19...19 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
350 N


