AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483751 BCVPO 3-7 D20 CLIP FLANGIA - 1483751

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483751 BCVPO 3-7 D20 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Adatto per flangia di spessore - 3...7 mm

  • Diametro del tubo / cavo - 20...20 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502776

Codice prodotto

OBO1483751

Cod. produttore

1483751

Produttore

OBO

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Dimensione filettatura, metrica:

6

Adatto per flangia di spessore:

3...7 mm

Diametro del tubo / cavo:

20...20 mm

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Carico di rottura:

110 N

Clip di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1483751 - BCVPO 3-7 D20 STAFFA MONT. 3-7MM