AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1483669 BCTR 4-8 M10 CLIP FLANGIA - 1483669

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1483669 BCTR 4-8 M10 CLIP FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 4...8 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196502547

Codice prodotto

OBO1483669

Cod. produttore

1483669

Produttore

OBO

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

4...8 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Graffa di supporto per il montaggio con attacco per asta filettata.