OBO BETTERMANN - OBO1483665 BCTR 4-8 M8 CLIP FLANGIA - 1483665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Filettato
Dimensione filettatura, metrica - 8
Adatto per flangia di spessore - 4...8 mm
Incernierato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502509
Codice prodotto
OBO1483665
Cod. produttore
1483665
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Filettato
Dimensione filettatura, metrica:
8
Adatto per flangia di spessore:
4...8 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
700 N


