OBO BETTERMANN - OBO1483643 BCCT 4-8 L240 CLIP FLANGIA - 1483643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore - 4...8 mm
Diametro del tubo / cavo - 70...70 mm
Incernierato - no
Confezione
50 PZ
EAN
4012196502387
Codice prodotto
OBO1483643
Cod. produttore
1483643
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Adatto per flangia di spessore:
4...8 mm
Diametro del tubo / cavo:
70...70 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
220 N


