OBO BETTERMANN - OBO1483621 BCUIT 3-7 M6 CLIP FLANGIA - 1483621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Filettato
Dimensione filettatura, metrica - 6
Adatto per flangia di spessore - 3...7 mm
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196502295
Codice prodotto
OBO1483621
Cod. produttore
1483621
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Filettato
Dimensione filettatura, metrica:
6
Adatto per flangia di spessore:
3...7 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
350 N


