OBO BETTERMANN - OBO1483601 BCVH 2-4 CLIP FLANGIA - 1483601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Tipo di connessione - Foro
Adatto per flangia di spessore - 2...4 mm
Incernierato - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
4012196502165
Codice prodotto
OBO1483601
Cod. produttore
1483601
Produttore
OBO
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Tipo di connessione:
Foro
Adatto per flangia di spessore:
2...4 mm
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Carico di rottura:
450 N


