AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1437011 7903 8 G CLIP ANTISTRAPPO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1437011 7903 8 G CLIP ANTISTRAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 8...8 mm

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195135135

Codice prodotto

OBO1437011

Cod. produttore

1437011

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

8...8 mm

Diametro nominale:

8 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1437011 - 7903 8 G CLIP SCARICO TRAZIONE 8MM