OBO BETTERMANN - OBO1408011 328 1 CLIP FLANGIA - 1408011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 5...11 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Confezione
50 PZ
EAN
4012195126799
Codice prodotto
OBO1408011
Cod. produttore
1408011
Produttore
OBO
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
5...11 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no


