AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1388061 2900WM10 33.5 FT COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1388061 2900WM10 33.5 FT COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 30.5...33.5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195124573

Codice prodotto

OBO1388061

Cod. produttore

1388061

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

30.5...33.5 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con guaina plastica:

no