AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1385127 2900WM6 54 FT COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1385127 2900WM6 54 FT COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 51...54 mm

  • Diametro nominale - 54 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195123262

Codice prodotto

OBO1385127

Cod. produttore

1385127

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

51...54 mm

Diametro nominale:

54 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare distanziatore con attacco filettato M6 1 3/4, St, FT