AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1385038 2900WM6 21.5 FT COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1385038 2900WM6 21.5 FT COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 19...21.5 mm

  • Diametro nominale - 21.5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195122951

Codice prodotto

OBO1385038

Cod. produttore

1385038

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

19...21.5 mm

Diametro nominale:

21.5 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare distanziatore con attacco filettato M6 1/2, St, FT