AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1366300 731 W 30 G COLLARE DISTANZIATORE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1366300 731 W 30 G COLLARE DISTANZIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 25...30 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Numero di cavi / tubi - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195118152

Codice prodotto

OBO1366300

Cod. produttore

1366300

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro:

25...30 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Collare distanziatore con attacco filettato M6 25-30mm, St, G