OBO BETTERMANN - OBO1362992 ASL 733 44 A2 COLLARE DISTANZIATORE - 1362992

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro - 36...44 mm
Diametro nominale - 44 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
20 PZ
EAN
4012196609314
Codice prodotto
OBO1362992
Cod. produttore
1362992
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inox
Diametro:
36...44 mm
Diametro nominale:
44 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Altri
Resistente ai raggi UV:
sì
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con distanziale:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Con guaina plastica:
no


